Motion
23180-BEA-XL-MB1-H40

FAG (SCHAEFFLER)
23180-BEA-XL-MB1-H40

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660154
N° MFR23180-BEA-XL-MB1-H40
Prix68,750.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23180-BEA-XL-MB1-H40

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08660154
N° MFR23180-BEA-XL-MB1-H40
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
Prix68,750.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    573.201 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231..-BEA-XL-MB1-H40, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    950 tr/min
  • Vitesse maximale
    950 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    H40
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
23180-BEA-XL-MB1-H40 SRB RADIAL > 540
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good