Motion
239/800-B-MB1-H140-J48BB

FAG (SCHAEFFLER)
239/800-B-MB1-H140-J48BB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08661779
N° MFR239/800-B-MB1-H140-J48BB
Prix217,401.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/800-B-MB1-H140-J48BB

Roulement à rouleaux sphériques – DI 800 mm, DI 1060 mm, largeur 195 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI08661779
N° MFR239/800-B-MB1-H140-J48BB
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
Votre prix217,401.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    800 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1060 mm
  • Global Largeur  
    195 mm
  • Poids
    1080.264 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 239..-B-MB , 3 nervures symétriques
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    580 tr/min
  • Vitesse maximale
    580 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/800-B-MB1-H140-J48BB SRB RADIAL >