Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1 po
- Taille de l’arbre1 po
- Trou central Diamètre1 po
- Taille du trou1 po
- Diamètre total14 po
- Épaisseur globale3/32 po
- Poids1.35 lb
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- ApplicationCoupure
- CouleurBrun
- Pays d’origineInde
- Mot-clé de descriptionRoue, meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule tronçonneuse
- ECCNEAR99
- GradeN
- Numéro de grain36
- Code d’harmonisation6804.22.1000
- Numéro de stock du fabricant66252835554
- Numéro CUP du fabricant662528355545
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4365 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
- SpécificationCOUPE RAPIDE GEMINI
- TypeType 01/41
- CUP_NON66252835554
- Couleur de la roueBrun
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité conçu pour couper les alliages, les aciers et les métaux ferreux, y compris les aciers inoxydables, souples et durs de la série 400
- Conçu avec un grain plus fin et des grades plus doux, spécialement pour les scies à tronçonner qui ont généralement une puissance plus faible
- Construit avec un renforcement complet en fibre de verre
- Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération