Motion
DRS55145
Contre-écrou de roulement - Filetage M5x40 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 4-11/16 po.
N° D’ARTICLE MI08663375
N° MFRDRS55145
Prix1,565.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement - Filetage M5x40 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 4-11/16 po.
N° D’ARTICLE MI08663375
N° MFRDRS55145
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
Prix1,565.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    2.965 lb

Détails

Aperçu

Description du fabricant
DRS55145 CONTRE-ÉCROUS DE PRÉCISION/ACCÈS