Motion
GE220-DO-2RS-A

INA (SCHAEFFLER)
GE220-DO-2RS-A

Palier lisse sphérique - alésage de 220 mm, 320 mm de diamètre extérieur, 135 mm, largeur de bague intérieure de 5.3150 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08663526
N° MFRGE220-DO-2RS-A
Prix10,064.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GE220-DO-2RS-A

Palier lisse sphérique - alésage de 220 mm, 320 mm de diamètre extérieur, 135 mm, largeur de bague intérieure de 5.3150 po, qualité haute performance
N° D’ARTICLE MI08663526
N° MFRGE220-DO-2RS-A
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
Prix10,064.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    10.8270 po, 275 mm
  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    5.3150 po, 135 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    100 mm | 3.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    78.264 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Anneau intérieur et extérieur recouvert de Durotect M (phosphate de manganèse)
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Revêtement de finition
    Phosphate de manganèse
  • Grade
    Haute performance
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite un entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GE220-DO-2RS
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 130 °C, -22 à 266 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3040000 N, 683419 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700000 N, 2630264 lbf
  • Série
    GE
  • Normes respectées
    DIN ISO 12240-1
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE220-DO-2RS-A PALIER LISSE SPHÉRIQUE