Motion
SCH208
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI08663650
N° MFRSCH208
Prix67.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI08663650
N° MFRSCH208
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
Prix67.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.076 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles SCH208 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur hors tout de 0.5000 po et un poids de 0.076 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d'entraînement industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SCH208
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 284 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
SCH208 ROULEMENTS À AIGUILLES, COUPELLE TIRÉE