Motion
NKI65/35-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKI65/35-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663715
N° MFRNKI65/35-XL
Prix400.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NKI65/35-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI08663715
N° MFRNKI65/35-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix400.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.452 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKI65/35-XL présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 1.452 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKI65/35-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    85000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    156000 N
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
NKI65/35-XL ROULEMENTS À AIGUILLES