Motion
RNAO20X28X26

INA (SCHAEFFLER)
RNAO20X28X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08663935
N° MFRRNAO20X28X26
Prix93.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO20X28X26

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, D.E. de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08663935
N° MFRRNAO20X28X26
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
Prix93.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Poids
    0.109 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO20X28X26
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    21300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    28500 N
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO20X28X26 ROULEMENTS À AIGUILLES