Motion
NA4902-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
NA4902-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08664014
N° MFRNA4902-RSR-XL
Prix113.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4902-RSR-XL

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08664014
N° MFRNA4902-RSR-XL
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
Prix113.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4902-RSR-XL présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 0.079 lb, ce qui le rend approprié pour les systèmes scellés de service léger à modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4902-RSR-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    10300 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4902-RSR-XL ROULEMENTS À AIGUILLES