Motion
K10X13X16-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K10X13X16-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08665189
N° MFRK10X13X16-TV/0-7
Prix37.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K10X13X16-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 13 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08665189
N° MFRK10X13X16-TV/0-7
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
Prix37.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.092 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K10X13X16-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 13 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.092 oz, ce qui le rend idéal pour les assemblages compacts à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K10X13X16-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    29500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K10X13X16-TV/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES