Motion
NA4864-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08665587
N° MFRNA4864-XL
Prix10,730.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 320 mm, diamètre extérieur de 400 mm, largeur de 80 mm
N° D’ARTICLE MI08665587
N° MFRNA4864-XL
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
Prix10,730.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    50.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4864-XL présente un diamètre d’alésage de 320 mm, un diamètre extérieur de 400 mm, une largeur totale de 80 mm et un poids de 50.34 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4864-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1340 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    710000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1850000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4864-XL ROULEMENTS À AIGUILLES