Motion
NA4856-XL
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 69 mm
N° D’ARTICLE MI08665588
N° MFRNA4856-XL
Prix21,380.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 280 mm, diamètre extérieur de 350 mm, largeur de 69 mm
N° D’ARTICLE MI08665588
N° MFRNA4856-XL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21,380.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    350 mm
  • Global Largeur  
    69 mm
  • Poids
    33.46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4856-XL présente un diamètre d’alésage de 280 mm, un diamètre extérieur de 350 mm, une largeur totale de 69 mm et un poids de 33.46 lb, ce qui le rend adapté aux très grandes machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4856-XL
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1540 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    510000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1300000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4856-XL ROULEMENTS À AIGUILLES