Motion
NA4920-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4920-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08665605
N° MFRNA4920-XL-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
NA4920-XL-C3

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 22 mm
N° D’ARTICLE MI08665605
N° MFRNA4920-XL-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    4.248 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4920-XL-C3 présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 140 mm, une largeur totale de 22 mm et un poids de 4.248 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à dégagement plus élevé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NA4920-XL-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    270000 N
  • Série
    NA

Aperçu

Description du fabricant
NA4920-XL-C3 ROULEMENTS À AIGUILLES