Motion
K6X10X13-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K6X10X13-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08666448
N° MFRK6X10X13-TV/0-7
Prix16.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K6X10X13-TV/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 6 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08666448
N° MFRK6X10X13-TV/0-7
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
Prix16.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K6X10X13-TV/0-7 présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 10 mm et une largeur totale de 13 mm, ce qui le rend idéal pour les applications de précision compactes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K6X10X13-TV/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    35500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K6X10X13-TV/0-7 CAGES D’AIGUILLE RADIALES