Motion
LR5304-2HRS-TVH-XL

INA (SCHAEFFLER)
LR5304-2HRS-TVH-XL

Rouleau de l’étrier – 62 mm de diamètre du rouleau, 20 mm de diamètre, 0.8740 po de largeur du rouleau, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI08666475
N° MFRLR5304-2HRS-TVH-XL
Prix239.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR5304-2HRS-TVH-XL

Rouleau de l’étrier – 62 mm de diamètre du rouleau, 20 mm de diamètre, 0.8740 po de largeur du rouleau, double étanchéité
N° D’ARTICLE MI08666475
N° MFRLR5304-2HRS-TVH-XL
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
Prix239.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    62 mm
  • Rouleau Largeur  
    0.8740 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    4850 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR53

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAUX DE RAIL LR5304-2HRS-TVH-XL , DOUBLES