Motion
48-22-8440

MILWAUKEE TOOL
48-22-8440

PACKOUT™ Caisse
N° D’ARTICLE MI08668117
N° MFR48-22-8440
Prix60.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-8440

PACKOUT™ Caisse
N° D’ARTICLE MI08668117
N° MFR48-22-8440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    15.4 po
  • Hauteur
    9.9 po
  • Largeur
    18.6 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Comprend
    (1) Caisse
  • Numéro CUP du fabricant
    045242559534
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242559534
  • Capacité de poids
    50 lb

Aperçu

Description du fabricant
48-22-8440 CAISSE D’EMBALLAGE
  • Points de fixation pour empiler ou suspendre
  • Le corps résistant aux chocs résiste aux chutes et aux conditions difficiles sur le chantier
  • Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
  • Empiler ou suspendre
  • Corps en polymère résistant aux chocs
  • Capacité de poids de 50 lb
  • Points de suspension arrière pour une utilisation verticale
  • Points de fixation supérieurs pour empiler des composants PACKOUT™ pleine largeur
  • Les trous de drainage intégrés empêchent l’accumulation d’eau
  • Poignées latérales intégrées pour un transport facile
  • Dimensions internes 16 po x 13 po x 9 po
  • Capacité de stockage de 1872 pouces cubes
  • Connectivité modulaire avec tous les composants PACKOUT™