Motion
POSB12NF
POSB - Extrémité de tige deillo-balle avec Zerk, type d’insert de série po avec filetage mâle : 16UNF, diamètre de l’alésage : 12 mm
N° D’ARTICLE MI08668349
N° MFRPOSB12NF
Prix87.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB - Extrémité de tige deillo-balle avec Zerk, type d’insert de série po avec filetage mâle : 16UNF, diamètre de l’alésage : 12 mm
N° D’ARTICLE MI08668349
N° MFRPOSB12NF
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
Prix87.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1-5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    0.7500 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28500 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    4549557070846

Aperçu

Description du fabricant
POSB 12NF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté