Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationNettoyage, ébarbage, rugosité, meulage fin étape par étape, structuration (finition mat, mattage à la brosse et finition satinée), travail de surface, travail sur les joints de soudure
- Type de pièce jointeChangement rapide Type R
- Matériau de supportNon tissé
- CouleurJaune à brun
- Type de fixation de disqueChangement rapide Type R
- GradeGrossière non tissée
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro de stock du fabricant43246
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze, CRP), acier moulé, alliages à base de cobalt, cuivre, plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, durcis, alliages à base de nickel (par exemple Inconell et Hastelloy), acier inoxydable (INOX), matériaux en acier avec une dureté <gt/> 54 HRC, aciers jusqu’à 370 HV (<lt/> 38 HRC), thermoplastiques, alliages de titane, titane, aciers traités thermiquement de plus de 370 HV (38 HRC)
- Type de montageChangement rapide