Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse2.2 mm, 0.090 po
Détails
- Classification de zoneATEX/IECEx Zone 1Ex de IIC T6/T4 GbEx tb IIIC T85°C/T130°CDb, IP66
- Style de carrosserieRonde
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactDPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/4A, 24 V dc/1A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieBas
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection de précision de l’extrémité
- Série70-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageBoîte de jonction en acier inoxydable NPT 1/2 po