Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse1.8 mm, 0.070 po
Détails
- Classification de zoneUL à usage général
- Style de carrosserieRonde
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactSPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieBas
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection de précision de l’extrémité
- Série74-Series
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageConnecteur de serrage - Résistant à l’eau, 3ft