Motion
608DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673096
N° MFR608DD
Prix23.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 8 mm diamètre intérieur, 22 mm diamètre extérieur, 7 mm largeur
N° D’ARTICLE MI08673096
N° MFR608DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Hauteur totale
    7 mm
  • Longueur totale
    7 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    -
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 608DD est un roulement à billes à gorge radiale/à gorge profonde durable avec un alésage de 8 mm et un diamètre extérieur de 22 mm, conçu pour les petits moteurs et outils électriques.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063732
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    741 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    308 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063732

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE À UNE SEULE RANGÉE DE LA SÉRIE 608DD 600