Motion
6832MC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673137
N° MFR6832MC3
Prix3,979.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673137
N° MFR6832MC3
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
Prix3,979.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    SÉRIE 6832MC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6832MC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 20 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6832MC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176522109
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176522109

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6832MC3 6800 , RANGÉE UNIQUE, PROFONDEUR