Motion
6804-H-20T1XZZ*MA

NSK CORP, BEARING DIV
6804-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673164
N° MFR6804-H-20T1XZZ*MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
6804-H-20T1XZZ*MA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08673164
N° MFR6804-H-20T1XZZ*MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6804-H-20T1XZZ MA 6800 SÉRIE UNIQUE
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6804-H-20T1XZZ*MA est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 7 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6804-H-20T1XZZ*MA
  • Numéro CUP du fabricant
    029176669552
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176669552

Aperçu

Description du fabricant
6804-H-20T1XZZ-MA SÉRIE 6800 UNIQUE