Motion
40BNR19HTSUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19HTSUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08673576
N° MFR40BNR19HTSUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19HTSUELP4Y

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08673576
N° MFR40BNR19HTSUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763496
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176763496

Aperçu

Description du fabricant
40BNR19HTSUELP4Y SUPER PRÉCISION HAUTE