Motion
50TAC100BDUC10PN7B

NSK CORP, BEARING DIV
50TAC100BDUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08673650
N° MFR50TAC100BDUC10PN7B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
50TAC100BDUC10PN7B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08673650
N° MFR50TAC100BDUC10PN7B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Numéro CUP du fabricant
    029176834141
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176834141

Aperçu

Description du fabricant
50TAC100BDUC10PN7B VIS À BILLE MÉTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good