Motion
100BAR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
100BAR10ETYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673668
N° MFR100BAR10ETYNDBLP4A
Prix5,694.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
100BAR10ETYNDBLP4A

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08673668
N° MFR100BAR10ETYNDBLP4A
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
Votre prix5,694.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Contact Angle  
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Hauteur totale
    45 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    100BAR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176967924
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176967924

Aperçu

Description du fabricant
100BAR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION