Motion
90BNR19HTSUELP3

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR19HTSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673705
N° MFR90BNR19HTSUELP3
Prix3,699.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
90BNR19HTSUELP3

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 90 mm diamètre d’alésage, 125 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 18 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI08673705
N° MFR90BNR19HTSUELP3
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
Prix3,699.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    90BNR19HTSUELP3 SUPER PRÉCISION HAUTE
  • Code d’harmonisation
    6909195010
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    192661005491
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    192661005491

Aperçu

Description du fabricant
90BNR19HTSUELP3 SUPER PRÉCISION HAUTE