Motion
52311
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 52311 avec siège plat, diam. 45 mm, diam. ext. 105 mm, 64 mm W, dynamique 115000 N/charge statique 244000 N
N° D’ARTICLE MI08673763
N° MFR52311
Prix1,127.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à poussée moyenne NSK 52311 avec siège plat, diam. 45 mm, diam. ext. 105 mm, 64 mm W, dynamique 115000 N/charge statique 244000 N
N° D’ARTICLE MI08673763
N° MFR52311
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
Prix1,127.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    2.51 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070952
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Plat
  • Capacité de charge dynamique radiale
    115000 N
  • Série
    523
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    029176070952

Aperçu

Description du fabricant
52311 ROULEMENT DE BOULE DE PÂTE