Motion
33019J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 145 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674159
N° MFR33019J
Prix313.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 95 mm d’alésage, 145 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674159
N° MFR33019J
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
Prix313.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Largeur du cône
    39 mm
  • Gobelet Largeur  
    32.5 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Poids
    2.3 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, ROULEMENT conique métrique à rouleaux 33019J , diamètre 95 mm, diamètre extérieur 145 mm, 39 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 330
  • Capacité de charge dynamique
    231000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176615788
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176615788

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 33019J DE TYPE MÉTRIQUE
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés