Motion
NJ2218EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674360
N° MFRNJ2218EMC3
Prix1,028.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 90 mm, diam. ext. 160 mm, 1 rangée, 40 mm W, 274000 N dynamique/charge statique 315000 N
N° D’ARTICLE MI08674360
N° MFRNJ2218EMC3
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
Prix1,028.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    7.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705205
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176705205

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2218EMC3 -