Motion
NN3038MBKRCC9P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3038MBKRCC9P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 190 mm, diam. ext. 290 mm, 2 rangées, 75 mm W, 595000 N dynamique/charge statique 1080000 N
N° D’ARTICLE MI08674457
N° MFRNN3038MBKRCC9P4
Prix18,839.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3038MBKRCC9P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 190 mm, diam. ext. 290 mm, 2 rangées, 75 mm W, 595000 N dynamique/charge statique 1080000 N
N° D’ARTICLE MI08674457
N° MFRNN3038MBKRCC9P4
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
Prix18,839.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    290 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176463310
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176463310

Aperçu

Description du fabricant
NN3038MBKRCC9P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION