Motion
N1014RXTPKRCC0P4Y

NSK CORP, BEARING DIV
N1014RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, 1 rangée, 20 mm W, dynamique de 58500 N/charge statique de 70500 N
N° D’ARTICLE MI08674472
N° MFRN1014RXTPKRCC0P4Y
Prix3,737.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
N1014RXTPKRCC0P4Y

Roulement à rouleaux cylindrique fin avec anneau interne à double rebord Super Precision NSK, diamètre extérieur de 70 mm, diamètre extérieur de 110 mm, 1 rangée, 20 mm W, dynamique de 58500 N/charge statique de 70500 N
N° D’ARTICLE MI08674472
N° MFRN1014RXTPKRCC0P4Y
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
Prix3,737.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    110 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649585
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176649585

Aperçu

Description du fabricant
N1014RXTPKRCC0P4Y CYLINDRIQUE -