Motion
NN3019TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3019TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 95 mm, diam. ext. 145 mm, 2 rangées, 37 mm W, 150000 N dynamique/charge statique 246000 N
N° D’ARTICLE MI08674484
N° MFRNN3019TBKRE44CC1P4
Prix2,473.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3019TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 95 mm, diam. ext. 145 mm, 2 rangées, 37 mm W, 150000 N dynamique/charge statique 246000 N
N° D’ARTICLE MI08674484
N° MFRNN3019TBKRE44CC1P4
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
Prix2,473.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    145 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176654978
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176654978

Aperçu

Description du fabricant
NN3019TBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -