Motion
MB30
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 150 mm, D.E. 205 mm extérieur, D.E. face 171 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674838
N° MFRMB30
Prix101.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 150 mm, D.E. 205 mm extérieur, D.E. face 171 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674838
N° MFRMB30

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Visage Diamètre  
    171 mm
  • Largeur de la clé
    16 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    205 mm
  • Tang Largeur  
    14 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM30
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176785375
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176785375

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB30 , MÉTRIQUE