Motion
MB4
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 20 mm, D.E. 36 mm extérieur, D.E. face 26 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674843
N° MFRMB4
Prix6.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 20 mm, D.E. 36 mm extérieur, D.E. face 26 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674843
N° MFRMB4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Visage Diamètre  
    26 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    36 mm
  • Tang Largeur  
    4 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM4
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176791482
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176791482

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB4 , MÉTRIQUE