Motion
MB38
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 190 mm, D.E. 252 mm extérieur, D.E. face 214 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674848
N° MFRMB38
Prix245.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 190 mm, D.E. 252 mm extérieur, D.E. face 214 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI08674848
N° MFRMB38

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix245.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Visage Diamètre  
    214 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    252 mm
  • Tang Largeur  
    18 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM38
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792748
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176792748

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB38 , MÉTRIQUE