Motion
AN21-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M105x2 mm, diamètre extérieur 140 mm, diamètre extérieur 126 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08674899
N° MFRAN21-IN
Prix75.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M105x2 mm, diamètre extérieur 140 mm, diamètre extérieur 126 mm, largeur 18 mm
N° D’ARTICLE MI08674899
N° MFRAN21-IN

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    126 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    0.7600 po
  • Largeur totale
    5.4430 po
  • Filetage Taille  
    M105x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318168030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963827
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963827

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS MONTÉS AN21-IN