Motion
AN30-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 195 mm, diamètre extérieur 171 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI08674903
N° MFRAN30-IN
Prix177.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M150x2 mm, diamètre extérieur 195 mm, diamètre extérieur 171 mm, largeur 24 mm
N° D’ARTICLE MI08674903
N° MFRAN30-IN
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
Prix177.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    171 mm
  • Extérieur Diamètre  
    195 mm
  • Largeur totale
    7.6930 po
  • Filetage Taille  
    M150x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318160030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963889
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963889

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS MONTÉS AN30-IN