Motion
AN36-IN
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M180x3 mm, diamètre extérieur 230 mm, diamètre extérieur 203 mm, largeur 27 mm
N° D’ARTICLE MI08674905
N° MFRAN36-IN
Prix323.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série AN - Filetage M180x3 mm, diamètre extérieur 230 mm, diamètre extérieur 203 mm, largeur 27 mm
N° D’ARTICLE MI08674905
N° MFRAN36-IN
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
Prix323.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    203 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Hauteur totale
    1.1040 po
  • Largeur totale
    9.0680 po
  • Filetage Taille  
    M180x3 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318160030
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176963919
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    029176963919

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS MONTÉS AN36-IN