Motion
XLJ4.3/4J
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.7500 po, DI 6.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675779
N° MFRXLJ4.3/4J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.7500 po, DI 6.5000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675779
N° MFRXLJ4.3/4J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.5000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE XLJ4.3/4J POUCES - (AUTRE QUE R)
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le XLJ4.3/4J est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.7500 po avec un diamètre extérieur de 6.5000 po et une largeur de 0.8750 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLJ4.3/4J
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023037438

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE XLJ4.3/4J POUCES - (AUTRE QUE R)