Motion
LJ5/8-2ZJC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675792
N° MFRLJ5/8-2ZJC3
Prix197.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.4375 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675792
N° MFRLJ5/8-2ZJC3
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
Prix197.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BILLE DE LJ5/8-2ZJC3 POUCES - (AUTRE QUE R)
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le LJ5/8-2ZJC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 0.4375 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ5/8-2ZJC3
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023090891

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE LJ5/8-2ZJC3 POUCES - (AUTRE QUE R)