Motion
29414 EM

ROLLWAY
29414 EM

Palier de butée - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI08691291
N° MFR29414 EM
Prix3,095.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29414 EM

Palier de butée - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm
N° D’ARTICLE MI08691291
N° MFR29414 EM
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
Prix3,095.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Poids
    4.1 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    467 kN

Aperçu

Description du fabricant
29414 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,