Motion
29360 EM

ROLLWAY
29360 EM

Palier de butée - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm
N° D’ARTICLE MI08691329
N° MFR29360 EM
Prix21,586.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
29360 EM

Palier de butée - Alésage de 300 mm, diamètre extérieur de 480 mm
N° D’ARTICLE MI08691329
N° MFR29360 EM
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
Prix21,586.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Poids
    69.6 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2682 kN

Aperçu

Description du fabricant
29360 EM POUSSÉE SPHÉRIQUE 29200-29400,