Motion
MB21
Rondelle de blocage de roulement - DI 105 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 126 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692958
N° MFRMB21
Prix112.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 105 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre extérieur 126 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692958
N° MFRMB21
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
Prix112.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Visage Diamètre  
    126 mm
  • Largeur de la clé
    12 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    145 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM21
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 21 RONDELLES-ÉCROUS, MB 21