Motion
MB36
Rondelle de blocage de roulement - DI 180 mm, diamètre extérieur 242 mm, diamètre extérieur 203 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692972
N° MFRMB36
Prix501.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 180 mm, diamètre extérieur 242 mm, diamètre extérieur 203 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI08692972
N° MFRMB36
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
Prix501.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Visage Diamètre  
    203 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    242 mm
  • Tang Largeur  
    18 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM36
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB 36 RONDELLES-ÉCROUS, MB 36