Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon7/16 po;M12
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1700 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur6.1300 po
- Global Hauteur2.1700 po
- Longueur totale6.1300 po
- Largeur totale6.1300 po
- Diamètre du pilote4.2500 po
- Poids7.10 lb
Détails
- Numéro de palierPN-210T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementEnduit de fluoropolymère
- CouleurGris
- DescriptionRoulement à billes pour cartouche à bride en fonte revêtue de Flouropolymère monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFCF-PN210T
- Capacité de charge dynamique7889 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de fluoropolymère, enduit de nickel phosphorique
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant662461383384
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1500 tr/min
- Vitesse maximale1500 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointContact multi-lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieCRFCF
- Capacité de charge statique5216 lbf