Motion
SF-24T HT

SEALMASTER
SF-24T HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694059
N° MFRSF-24T HT
Prix1,707.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SF-24T HT

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-1/2 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08694059
N° MFRSF-24T HT
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
Prix1,707.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Poids
    5.80 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662461386217
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
SF-24T HT GEN BRGS HAUTE TEMPÉRATURE, 724183

Vous pourriez également aimer