Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur12.0000 po, 305 mm
- Épaisseur16.9 mil, 0.43 mm
Détails
- Détails supplémentairesNon pris en charge, conforme à la FDA, chloré
- ApplicationTransformation des aliments, manipulation des produits chimiques, transformation des fruits et légumes, utilisation de conciergerie
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurBleu
- Style reversDroit
- Type de serviceLumière
- EN388X010X
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de priseÉchelle de poisson
- Type de mainPaire
- Sans latexNon
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitLatex de caoutchouc naturel
- Sans poudreOui
- Gamme de produitsAlphaTec
- Type de protectionProduit chimique
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Normes respectéesCE 0493, EN 388, 2016 +A1, 2018 X010X, EN ISO 21420, 2020, EN ISO 374-1, 2016 KPT, EN ISO 374-5, 2016, FDA 21 CFR 177.2600
- Gants stérilesNon
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Finition de surfaceÉchelle de poisson