Motion
07.421-8-8
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI08701659
N° MFR07.421-8-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord tournant femelle BSP marine militaire Aeroquip série 07.421
N° D’ARTICLE MI08701659
N° MFR07.421-8-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    1.22 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.59 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Diamètre intérieur
    1.75 po
  • Longueur
    2.76 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    G1/2-14
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.22 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G1/2-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07.421-8-8
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043597
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043597

Aperçu

Description du fabricant
07421-8-8
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité