Motion
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M ROULEAU DE FEUILLES ABRASIVES PROPRES 00051131344471

3M
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit™ Cubitron™ 34447, grade 220+ , 70 mm x 12 m, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08703027
N° MFR34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471
Prix87.38 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit™ Cubitron™ 34447, grade 220+ , 70 mm x 12 m, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08703027
N° MFR34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M CLEAN SANDING SHEET ROLL 00051131344471
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
Prix87.38 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.1234 verges
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131344471
  • CUP_NON
    00051131344471

Aperçu

Description du fabricant
34447 CUBITRON II HOOKIT 70MM X 12M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de traçage Kiss-cut permet une utilisation sur plusieurs longueurs de feuilles
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace